Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ803E - 890473

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ803E - 890473
Rubix :X600-1476706
Fabricant :890473
EAN :3660338429828
COURROIE SPZ 803 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure1 mm
Longueur de référence803 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 803 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure1 mm
Longueur de référence803 mm
Longueur intérieure766 mm
Longueur extérieure816 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,94 € HT
/ unité
5,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours