Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2840E - 889637
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPZ2840E - 889637
Rubix :X600-1473667
Fabricant :889637
EAN :3660338421907


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2840 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2840 mm |
| Longueur intérieure | 2803 mm |
| Longueur extérieure | 2853 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,31 € HT
/ unité
21,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours