Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1250E - 889301

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1250E - 889301
Rubix :X600-1474553
Fabricant :889301
EAN :3660338418549
COURROIE SPA 1250 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1250 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1250 mm
Longueur intérieure1205 mm
Longueur extérieure1268 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,78 HT
/ unité
10,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h