Références
Gates :SPC7500 SUPERHC
Rubix :7608-1143323
Fabricant :933507500
EAN :5412571079937





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 7500 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 7500 22X18
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 7500 mm |
| Longueur intérieure | 7417 mm |
| Longueur extérieure | 7530 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | non |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 224 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,25 € HT
/ unité
342,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h