Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2020/5V800 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB2020/5V800 SUPERHC
Rubix :7608-1278772
Fabricant :933902020
EAN :5414465665295




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2020 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 2020 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Longueur intérieure | 2020 mm |
| Longueur extérieure | 2042 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,09 € HT
/ unité
70,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours