Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3200E - 890075

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB3200E - 890075
Rubix :X600-1473775
Fabricant :890075
EAN :3660338426285
COURROIE SPB3200 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB3200 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3200 mm
Longueur intérieure3140 mm
Longueur extérieure3222 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
41,59 HT
/ unité
49,91 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h