Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1157

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :SPA 1157
Rubix :0314-1049461
Fabricant :SPA 11577700
EAN :4014486076721
COURROIE SPA 1157 12,7X10
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1157 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1157 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1157 mm
Longueur intérieure1112 mm
Longueur extérieure1175 mm
Epaisseur10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,42 HT
/ unité
22,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h