Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3070 SUPERHC
Courroie trapézoïdale Super HC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB3070 SUPERHC
Rubix :7608-1367323
Fabricant :933903070
EAN :5400608077452





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3070 mm |
Détails articles : COURROIE SPB3070 16,3X13
La courroie trapézoïdale Super HC de Gates combine la force d'une courroie enveloppée avec les économies d'une courroie trapézoïdale à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception plus compacte de la transmission que les courroies trapézoïdales de section classique. En bref, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela permet de réduire considérablement le coût global de l'entraînement. Les courroies trapézoïdales Super HC présentent également des caractéristiques exclusives de construction Gates pour une durée de vie plus longue de vos transmissions !
La courroie trapézoïdale Gates® Super HC® associe la résistance des courroies enveloppées et les économies réalisées avec les courroies trapézoïdales à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un encombrement défini et permet la conception d'un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique. En résumé, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela se traduit par une diminution significative du coût global de l'entraînement. La construction exclusive de la courroie trapézoïdale Super HC® permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements!
Points forts
- Conforme aux normes RMA de résistance à l'huile et à la chaleur et aux exigences de conductivité statique.
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3070 mm |
| Longueur intérieure | 3010 mm |
| Longueur extérieure | 3092 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,82 € HT
/ unité
119,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours