Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC3500E - 889520

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :884500
Mecaline :SPC3500E - 889520
Rubix :X600-1474498
Fabricant :889520
EAN :3660338420733
COURROIE SPC 3500 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 3500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3500 mm
Longueur intérieure3417 mm
Longueur extérieure3530 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 12,63 €
11,82 € HT
/ unité
14,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours