Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 1800
optibelt SK 5V/15N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5V 1800
Rubix :0314-1065009
Fabricant :1529029
EAN :4014486051537





Résumé technique
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 4561 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 1800 15N4572
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 4561 mm |
| Longueur intérieure | 4501 mm |
| Longueur extérieure | 180 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,04 € HT
/ unité
104,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours