Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2430

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 2430
Rubix :0314-1049594
Fabricant :1536524
EAN :4014486528428
COURROIE SPB 2430 16,3X13 (SD)

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2430 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2430 16,3X13 (SD)


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2430 mm
Longueur intérieure2370 mm
Longueur extérieure2452 mm
Epaisseur13 mm
47,40 HT
/ unité
56,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h