Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 2500

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 2500
Rubix :0314-1065031
Fabricant :1626128
EAN :4014486060355
COURROIE ETROITE 8 V 2500 25N6350

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2500 25N6350


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence2500 mm
Longueur intérieure6230 mm
Longueur extérieure250 mm
Epaisseur23 mm
263,85 € HT
/ unité
316,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours