Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1250 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1250 SUPERHC
Rubix :7608-1143188
Fabricant :933101250
EAN :5412571076073
COURROIE SPZ 1250 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1250 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1250 mm
Longueur intérieure1212 mm
Longueur extérieure1263 mm
Epaisseur8 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
25,82 € HT
/ unité
30,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h