Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 3350

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 3350
Rubix :0314-1049607
Fabricant :1773871
EAN :4014486078930
COURROIE SPB 3350 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3350 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3290 mm
Longueur extérieure3372 mm
Epaisseur13 mm
62,40 HT
/ unité
74,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h