Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 2650

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 2650
Rubix :0314-1065230
Fabricant :1534617
EAN :4014486051674
COURROIE ETROITE 5 V 2650 15N6731

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence6720 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 2650 15N6731


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence6720 mm
Longueur intérieure6660 mm
Longueur extérieure265 mm
Epaisseur13 mm
127,11 € HT
/ unité
152,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours