Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2240E - 889360

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857677
Mecaline :SPA2240E - 889360
Rubix :X600-1473863
Fabricant :889360
EAN :3660338419133
COURROIE SPA 2240 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2240 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2195 mm
Longueur extérieure2258 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
15,36 € HT
/ unité
18,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h