Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1162E - 889555

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1162E - 889555
Rubix :X600-1473735
Fabricant :889555
EAN :3660338421082
COURROIE SPZ 1162 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1162 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1162 mm
Longueur intérieure1125 mm
Longueur extérieure1175 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
6,67 HT
/ unité
8,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h