Autres courroies trapézoïdales Gates 4L97 6897 POWERATED

Powerated 68

Voir les informations techniques

Références

Gates :4L97 6897 POWERATED
Rubix :7608-1144770
Fabricant :84236897
EAN :5412571033267
COURROIE POWERATED 4L97 6897

Résumé technique

Profil4l
Longueur2464 mm
Typecourroie de ventilateur

Détails articles : COURROIE POWERATED 4L97 6897


La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.

Points forts

• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.

Informations techniques


Attributs
Profil4l
Longueur2464 mm
Typecourroie de ventilateur
182,46 € HT
/ unité
218,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours