Références
Optibelt :512 8MHP 30
Rubix :0314-1311289
Fabricant :1866607
EAN :4014486188752





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 512 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 64 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,89 € HT
/ unité
50,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours