Références
Optibelt :410 5M 25
Rubix :0314-1309833
Fabricant :1039897
EAN :4014486956382




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 410 5M 25 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,08 € HT
/ unité
21,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours