Références
Optibelt :632 8MHP 50
Rubix :0314-1311325
Fabricant :1831692
EAN :4014486189063





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 632 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 632 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 632 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 79 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,38 € HT
/ unité
92,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours