Courroies crantées HTD Optibelt 2450 14MHP 170
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :2450 14MHP 170
Rubix :0314-1311656
Fabricant :1966471
EAN :4014486191851





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2450 mm |
| Largeur courroie | 1770 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2450 14MHP 170 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2450 mm |
| Largeur courroie | 1770 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 175 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 262,81 € HT
/ unité
1 515,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours