Courroies crantées HTD Gates HTD 3150 14M 40

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :HTD 3150 14M 40
Rubix :7608-1148119
Fabricant :929321315
EAN :5412571278095
COURROIE DENTEE HTD 3150 14M 40 MM - POWERGRIP HTD

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive3150 mm
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 3150 14M 40 MM - POWERGRIP HTD


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive3150 mm
Largeur courroie40 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents225
365,10 HT
/ unité
438,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours