Courroies crantées HTD Optibelt 4326 14MHP 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :4326 14MHP 55
Rubix :0314-1260502
Fabricant :1623481
EAN :4014486282221
COURROIE DENTEE 4326 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive4326 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 4326 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive4326 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents309
638,81 € HT
/ unité
766,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours