Courroies crantées HTD Optibelt 1890 14MHP 40
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1890 14MHP 40
Rubix :0314-1300167
Fabricant :1890 14MHP 4077ZA
EAN :4014486191639





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1890 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 135 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,09 € HT
/ unité
319,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours