Courroies crantées HTD Optibelt 3360 14MHP 55
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3360 14MHP 55
Rubix :0314-1311666
Fabricant :1960964
EAN :4014486282047





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3360 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,60 € HT
/ unité
636,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours