Références
Optibelt :1420 5MHP 15
Rubix :0314-1311226
Fabricant :1807873
EAN :4014486218602





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1420 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 1420 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1420 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 284 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,29 € HT
/ unité
47,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours