Courroies crantées HTD Optibelt 890 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :890 5M 15
Rubix :0314-1073760
Fabricant :890 5M 1577ZA
EAN :4014486047943
COURROIE DENTEE 890 5M 15 OMEGA
Résumé technique
Profil5m
Longueur primitive890 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 890 5M 15 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive890 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents178
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 HT
/ unité
20,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours