Courroies crantées HTD Optibelt 3500 14M 85

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3500 14M 85
Rubix :0314-1072283
Fabricant :1680604
EAN :4014486281187
COURROIE DENTEE 3500 14M 85 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive3500 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 3500 14M 85 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive3500 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents250
472,25 € HT
/ unité
566,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours