Références
Optibelt :975 5M 9
Rubix :0314-1309960
Fabricant :1973581
EAN :4014486281446





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 975 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 975 5M 9 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 975 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 195 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € HT
/ unité
15,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours