Courroies crantées HTD Optibelt 330 3M

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :330 3M
Rubix :0314-1325216
Fabricant :1664107
EAN :4014486040944
MANCHON DENTE 330 3M OMEGA - AU MM

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie470 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE 330 3M OMEGA - AU MM


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie470 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents110
0,00 HT
/ 0,01
0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h