Courroies crantées HTD Optibelt 1280 D8MHP 50
optibelt OMEGA HP D8MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1280 D8MHP 50
Rubix :0314-1311695
Fabricant :1937588
EAN :4014486881288


Résumé technique
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1280 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE 1280 D8MHP 50
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
Double-Sided High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1280 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,20 € HT
/ unité
673,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours