Courroies crantées HTD Gates HTD 760 8M 20

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 760 8M 20
Rubix :7608-1143128
Fabricant :929340919
EAN :5412571283860
COURROIE DENTEE HTD 760 8M 20MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil8m htd
Longueur primitive760 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 760 8M 20MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil8m htd
Longueur primitive760 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents95
37,47 HT
/ unité
44,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours