Courroies crantées HTD Optibelt 5M 20 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :5M 20 -ST
Rubix :0314-1319689
Fabricant :1704116
EAN :4014486277333




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 5M LARG.20MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,41 € HT
/ mètre
43,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours