Courroies crantées HTD Gates GT4 1584 8MGT 20

Courroie Power Grip GT4

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT4 1584 8MGT 20
Rubix :7608-1463469
Fabricant :957950404
EAN :5400608208498
COURROIE DENTEE 1584 8MGT4 20MM POWERGRIP GT4

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive1584 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1584 8MGT4 20MM POWERGRIP GT4


Conçue avec des matériaux innovants, la courroie PowerGrip GT4 offre une transmission de puissance jusqu’à 25 % supérieure par rapport aux modèles précédents (GT3). Son élastomère d'éthylène garantit une résistance accrue aux températures extrêmes et aux environnements exigeants. Disponible en pas 8MGT et 14MGT, elle est idéale pour les entraînements hautes performances nécessitant une longue durée de vie et un faible entretien. De plus, elle est sans halogène, ce qui la rend plus respectueuse de l’environnement.

Points forts

Performance supérieure : Transmission de puissance jusqu'à 25 % plus élevée que la GT3
Optimisation de l’espace : Largeur d’entraînement réduite grâce à une courroie plus étroite
Durabilité extrême : Haute résistance au saut de dent et plage de température étendue
Entretien minimal : Aucun allongement, aucune retension, aucune lubrification nécessaire
Éco-responsabilité : Conception sans halogène, respectueuse de l’environnement
Sécurité renforcée : Amélioration de l’ergonomie et fiabilité accrue

Applications

Idéale pour les applications exigeantes, la courroie Gates PowerGrip GT4 assure une transmission fiable et performante sur :
Ventilateurs et pompes
Systèmes de convoyeurs
Machines industrielles
Compresseurs
Centrifugeuses

Sa conception avancée garantit puissance, durabilité et faible maintenance.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive1584 mm
Largeur courroie20 mm
Matièreélastomère
Division de dent8 mm
Nombre de dents198
72,40 HT
/ unité
86,88 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours