Références
Optibelt :141 3M 9
Rubix :0314-1309446
Fabricant :1769630
EAN :4014486039061





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 141 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 141 3M 9 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 141 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 47 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € HT
/ unité
6,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours