Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 1750 68

Courroie synchrone en caoutchouc

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 14MGT 1750 68
Rubix :7608-1147245
Fabricant :927509203
EAN :5412571232448
COURROIE DENTEE 1750 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profilgt2 tooth
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1750 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2


PowerGrip® GT3 est fabriquée à partir d'une combinaison de matériaux très avancée. Cette nouvelle courroie techniquement avancée couvre la plus large gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30 % de puissance en plus que les courroies de la génération précédente (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient aussi bien aux nouvelles conceptions d'entraînement qu'aux remplacements sur des entraînements existants sans aucune adaptation du système. Les pas 8MGT et 14MGT constituent le choix optimal pour les transmissions à hautes performances dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et une maintenance réduite sont requises.

Points forts

Puissances nettement accrues : jusqu'à 30% de plus que les constructions précédentes
Coûts d'entretien réduits grâce à une durée de vie plus longue
Entraînements compacts, légers et rentables
Haute résistance au saut de dent
Pas de lubrification nécessaire

Applications

Industries du papier et du textile

Informations techniques


Attributs
Profilgt2 tooth
Longueur primitive1750 mm
Largeur courroie68 mm
Matièrecaoutchouc
Division de dent14 mm
Nombre de dents1750
1 756,17 € HT
/ unité
2 107,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h