Références
Optibelt :3280 8MHP 50
Rubix :0314-1311587
Fabricant :3280 8MHP 5077ZA
EAN :4014486283112





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3280 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 410 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,85 € HT
/ unité
358,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours