Courroies crantées HTD Optibelt 1512 14M 85

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1512 14M 85
Rubix :0314-1310189
Fabricant :1512 14M 8577ZA
EAN :4014486415384
COURROIE DENTEE 1512 14M 85 OMEGA
Résumé technique
Profil14m
Longueur primitive1512 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1512 14M 85 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive1512 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents108
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,04 HT
/ unité
354,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours