Références
Optibelt :1080 8MHP 50
Rubix :0314-1311417
Fabricant :1721343
EAN :4014486190113





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1080 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1080 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1080 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 135 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,73 € HT
/ unité
135,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours