Courroies crantées HTD Optibelt 1680 14M 55

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1680 14M 55
Rubix :0314-1310198
Fabricant :1680 14M 5577ZA
EAN :4014486415421
COURROIE DENTEE 1680 14M 55 OMEGA
Résumé technique
Profil14m
Longueur primitive1680 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1680 14M 55 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive1680 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,23 HT
/ unité
251,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours