Courroies crantées HTD Optibelt 1040 8MHP 30
optibelt OMEGA HP 8MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1040 8MHP 30
Rubix :0314-1255443
Fabricant :1914989
EAN :4014486190007





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1040 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1040 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1040 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 130 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,79 € HT
/ unité
80,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours