Références
Optibelt :225 5MHP 25
Rubix :0314-1310983
Fabricant :1617385
EAN :4014486261400





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 225 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 225 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 225 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 45 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,36 € HT
/ unité
25,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours