Courroies crantées en pouces Gates 240 L 050
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :240 L 050
Rubix :7608-1143034
Fabricant :925731024
EAN :5412571224504


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 240 L 050 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | fibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents) |
| Nombre de dents | 64 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 609,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € HT
/ unité
10,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours