Références
Gates :1200 MXL 025
Rubix :7608-1146887
Fabricant :925713120
EAN :5412571224009




Résumé technique
| Profil | mxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 6,35 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1200 MXL 025 POWERGRIP
La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | mxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 6,35 mm |
| Division de dent | 2,03 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 1,14 mm |
| Longueur primitive (mm) | 304,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 € HT
/ unité
12,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours