Courroies crantées en pouces Optibelt 310 H 500
Optibelt ZR Manchon H
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :310 H 500
Rubix :0314-1172542
Fabricant :1686757
EAN :4014486289527




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 31 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 310 H ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 31 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 62 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 787,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,95 € HT
/ 500 millimètres
383,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours