Courroies crantées en pouces Optibelt K270 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K270 L 100
Rubix :0314-1315465
Fabricant :1802091
EAN :4014486006841
COURROIE DENTEE K270 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K270 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents72
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)685,8 mm
131,21 € HT
/ unité
157,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours