Courroies crantées en pouces Gates 600 L 100
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :600 L 100
Rubix :7608-1146938
Fabricant :925733060
EAN :5412571225044


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 600 L 100 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | fibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (face des dents) |
| Nombre de dents | 160 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1524 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,35 € HT
/ unité
38,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours