Courroies crantées en pouces Optibelt 390 H 100

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :390 H 100
Rubix :0314-1048235
Fabricant :1688991
EAN :4014486003697
COURROIE DENTEE 390 H 100 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 390 H 100 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents78
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)990,6 mm
31,68 € HT
/ unité
38,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours