Courroies crantées en pouces Optibelt K240 L 075

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K240 L 075
Rubix :0314-1315456
Fabricant :1810527
EAN :4014486006643
COURROIE DENTEE K240 L 075 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K240 L 075 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents64
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)609,6 mm
93,34 € HT
/ unité
112,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours